• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Montage Schraubendreher‑Sortiment mit 3K‑SwissGrip Evo‑Kraftheft, Anzahl Teile: 15

Artikel-Nr.: 667602 15
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Teile 15 St.
Abtrieb für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Schlitz
Eigenschaften Griff auswechselbare Klinge; ergonomisch
Oberfläche verchromt; vernickelt
geeignet für Spannungsprüfung nein
Serie SwissGrip Evo
Herstellerbezeichnung Montage Schraubendreher‑Sortiment mit 3K‑SwissGrip Evo‑Kraftheft
Verpackung Tasche
Anzahl Werkzeuge 15
Produktart Schraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667602 15
EAN / GTIN 7610733297832
Herstellernummer PB 38222.GY

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Schwarze, maßgenaue Spitzen.
SwissGrip Evo‑Kraftheft zur Aufnahme der verschiedenen Klingen, optimierte Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten und maximaler Kraftübertragung.

Inhalt:

Schlitz‑Klingen Nr. 659928: Gr. 4; 5,5; 6,5; 8
Klingen für Phillips Nr. 659921: Gr. 1 und 2
Klingen für Torx® Nr. 659922: Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Aufreiber‑Klingen Nr. 667640: 1 St.
Kunststoffheft Nr. 667621: 1 St.
Spannungsprüfer Nr. 665022: Gr. 2,5

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Rolltasche.