Surtido de destornilladores de montaje con mango SwissGrip Evo Kraft de 3 componentes, Número de piezas: 15

Número de artículo: 667602 15
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 15 ud.
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); para ranura
Características del mango Cuchilla intercambiable; Forma ergonómica
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Para comprobación de tensión no
Serie SwissGrip Evo
Denominación del fabricante Montage Schraubendreher‑Sortiment mit 3K‑SwissGrip Evo‑Kraftheft
Embalaje Bolsa
Cantidad de herramientas 15
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 667602 15
EAN / GTIN 7610733297832
Número del fabricante PB 38222.GY

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.
SwissGrip Evo‑Kraftheft para alojar las diferentes cuchillas, forma optimizada del mango para trabajar sin fatiga y máxima transmisión de fuerza.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada n.º 659928: Tam. 4; 5,5; 6,5; 8
Varillas para Phillips n.º 659921: Tam. 1 y 2
Cuchillas para Torx® n.° 659922: Tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Varillas de escariador n.º 667640: 1 ud.
Mango de plástico n.º 667621: 1 ud.
Comprobador de tensión n.º 665022: Tam. 2,5

Volumen de suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.