Conjunto Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder, Número peças: 24

N.º do artigo: 667264 24
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 24
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos para parafusos TORX®; Chave de caixa sextavada
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 667264 24
EAN/GTIN 4013288234148
Número do fabricante 05006632001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Pega Kraftform com função de roquete e dentes finos para um pequeno ângulo de retorno. Anel de comutação fácil de usar. Soltar e apertar o parafuso, mesmo que não haja resistência, girando-o. Com sistema hexagonal antirrotação para a ferramenta não rodar. Cabo em T Kraftform com função de roquete e manga de roda livre e tração quadrada (1/4 polegada).
Todo o conteúdo totalmente isolado até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Índice:

Lâminas para fenda: cada 1 un. tam. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm
Lâminas para Phillips: Tam. 1; 2
Lâminas para Pozidriv: Tam. 1; 2
Lâminas para Torx®: Tam. TX15; TX20; TX25
Insertos para chave de caixa 1/4 polegada, para sextavado exterior: Tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Lâmina adaptadora com tração quadrada (1/4 polegada: 1 un.
Cabo em T Kraftform com função de roquete: 1 un.
Pega Kraftform com função de roquete: 1 un.
Pega Kraftform para pontas intercambiáveis n.º 667411: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados