Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder-Sortiment, Anzahl Teile: 24

Artikel-Nr.: 667264 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung Tasche
Verpackung Tasche
Anzahl enthaltenen Teile 24 St.
Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder-Sortiment
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Mobilität ++: gut für mobilen Einsatz geeignet
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667264 24
EAN / GTIN 4013288234148
Herstellernummer 05006632001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Handgriff mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring. Lösen und anziehen der Schraube, auch bei fehlendem Widerstand, durch „Zwirbelfunktion“. Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Kraftform-Ratschen-Quergriff mit Freilaufhülse und Vierkant-Abtrieb (1/4 Zoll).
Sämtlicher Inhalt vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Inhalt:

Klingen für Schlitz: je 1 St. Gr. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm
Klingen für Phillips: Gr. 1; 2
Klingen für Pozidriv: Gr. 1; 2
Klingen für Torx®: Gr. TX15; TX20; TX25
Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, für Außen-Sechskant: Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Adapterklinge Vierkant-Abtrieb (1/4 Zoll: 1 St.
Kraftform-Quergriff mit Ratschenfunktion: 1 St.
Kraftform-Handgriff mit Ratschenfunktion: 1 St.
Kraftform-Handgriff für Wechselklingen Nr. 667411: 1 St.