Ergonomiškas, kompaktiškas VDE 24 rinkinys, Atsuktuvų skaičius: 24

Prekės Nr.: 667264 24
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Gamintojo pavadinimas Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder-Sortiment
Pakuotė krepšys
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Mobilumas +++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667264 24
EAN / GTIN 4013288234148
Gamintojo numeris 05006632001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Rankena su terkšlės funkcija ir puikiu dantytumu mažam grįžimo kampui. Lengva naudoti perjungimo žiedą. Varžto atlaisvinimas ir priveržimas, net ir nesant pasipriešinimui, naudojant „susukimo spirale funkciją“. Šešiakampė apsauga nuo riedėjimo. Kryžminė terkšlinė rankena su laisvai besisukančia įvore ir kvadratine pavara (1/4 colio).
Visas turiyns pilnai izoliuotas iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Turinys:

Geležtės skirtos Schlitz: po 1 vnt. dyd. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm
geležtė Phillips varžtams: dyd. 1, 2
Antgaliai skirti Pozidriv: dyd. 1, 2
Geležtės Torx® varžtams: dyd. TX15; TX20; TX25
Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Adapteris kvadratinė pavara (1/4 colio: 1 vnt.
Ergonomiškos formos skersinė rankena su terkšlės funkcija: 1 vnt.
Ergonomiškos formos rankena su terkšlės funkcija: 1 vnt.
Kraftform rankena keičiamoms geležtėms Nr. 667411: 1 vnt.