{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | BASIC | |
| Opakowanie | torba | |
| Materiał | aluminium | |
| Granica błędu | 0,1 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 100 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,1 mm | |
| Odczyt | 0,1 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 30 mm | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | nie | |
| Odczyt na skali okrągłej | 0,1 mm | |
| Masa | 50 g | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka wykonanie specjalne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 666-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896129164 | |
| Numer producenta | 666-5 | |
| Numer L | L60140 1584 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |