Medidor de profundidad del perfil de neumáticos

N.º do artigo: 666-5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Série BASIC
Embalagem Estojo
Material alumínio
Limite de erro 0,1 mm
Desvio de medição MPE 100 µm
Desvio de medição E MPE 0,1 mm
Leitura 0,1 mm
Faixa de medição mín. 0 mm
Faixa de medição máx. 30 mm
Tecnologia de medição analógico(a)
Leitura comutável não
Leitura da escala redonda 0,1 mm
Peso 50 g
Tipo de produto paquímetro, modelo especial
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 666-5
EAN/GTIN 4000896129164
Número do fabricante 666-5
Número L L60140 1584
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Medir la profundidad del perfil de neumáticos
  • Lectura en intervalos de 0,1 mm para la determinación exacta de la profundidad del perfil
  • Lectura sin deslumbramiento
  • Profundidad de medición 30 mm
  • Ligero y manejable
  • Modelo robusto de latón duro
  • En una práctica bolsa de almacenamiento
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.05 kg