Măsurător de adâncime a benzii de rulare a anvelopei

Cod articol.: 666-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Ambalaj husă
Material aluminiu
Eroare de toleranţă 0,1 mm
Abatere de măsurare MPE 100 µm
Abatere de măsurare E MPE 0,1 mm
Citire 0,1 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 30 mm
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Citire cadran rotund 0,1 mm
Greutate 50 g
Tip produs Şubler în execuţie specială
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 666-5
EAN / GTIN 4000896129164
Număr producător 666-5
L-Număr L60140 1584
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Măsurare adâncime profil anvelope
  • Citire în incremente de 0,1 mm pentru determinarea exactă a profilului
  • Citire fără orbire prin reflexie
  • 30 mm adâncime măsurată
  • Ușoară și maniabilă
  • Variantă stabilă din alamă dură
  • În geantă de păstrare practică
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg