Merilnik globine profila pnevmatik

Št. art.: 666-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 666-5
EAN/GTIN 4000896129164
Številka proizvajalca 666-5
L-število L60140 1584

Opis

Opis:

Uporaba:
Izmerite globino profila pnevmatike
  • Odčitki v korakih po 0,1 mm za natančno določanje globine profila
  • Branje proti bleščanju
  • 30 mm merilna globina
  • Lahek in priročen
  • Trpežna zasnova iz trde medenine
  • V praktični vrečki za shranjevanje
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,05 kg