{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | BASIC | |
| Emballage | Taske | |
| Materiale | aluminium | |
| Fejlgrænse | 0,1 mm | |
| Måleafvigelse MPE | 100 µm | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,1 mm | |
| Aflæsning | 0,1 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 30 mm | |
| Måleteknik | analog | |
| Reverserbar aflæsning | nej | |
| Aflæsning, cirkulær skala | 0,1 mm | |
| Vægt | 50 g | |
| Produkttype | skydelære, specialudførelse | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 666-5 | |
| EAN/GTIN | 4000896129164 | |
| Producentnummer | 666-5 | |
| L-nummer | L60140 1584 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |