Měřič hloubky dezénu pneumatiky

Artiklové číslo: 666-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada BASIC
Obal brašna
Materiál hliník
Mez chyby 0,1 mm
Odchylka měření MPE 100 µm
Odchylka měření E MPE 0,1 mm
Odečet 0,1 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 30 mm
Měřicí technika Analogová
Přepínatelný odečet ne
Odečet kruhová stupnice 0,1 mm
Hmotnost 50 g
Druh produktu Posuvné měřítko ve zvláštním provedení
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 666-5
EAN / GTIN 4000896129164
Číslo výrobce 666-5
L-číslo L60140 1584
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Změřit hloubku profilu pneumatik
  • Odečet v krocích po 0,1 mm k přesnému určení hloubky profilů
  • Matný odečet
  • Hloubka měření 30 mm
  • Lehká a příruční
  • Stabilní provedení z tvrdé mosazi
  • V praktické úložné tašce
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg