Wkrętarki kątowe do śrub płaskich, szerokość ostrza b: 4mm

Nr art.: 664800 4
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
449 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 4 mm
grubość ostrza a 0,6 mm
długość całkowita 100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664800 4
EAN / GTIN 7610733004270
Numer producenta PB 600.2

Opis

Wykonanie:

Dwa równej grubości ostrza przestawione o 90° względem siebie. Stop specjalny PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona.
Radełkowany uchwyt zapewnia pewny chwyt w mokrym i zaolejonym otoczeniu. Końcówki przekute i odsadzone, odpowiadają znormalizowanej szerokości rowków.