{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| z końcówką sferyczną | nie | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 90 | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka czerniona | |
| średnica ostrza | 8 mm | |
| Grubość ostrza a | 2 mm | |
| Szerokość ostrza b | 13 mm | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 664800 13 | |
| EAN / GTIN | 7610733004324 | |
| Numer producenta | PB 600.7 |