Vinkelskruvdragare för spår 4 mm

Art-nr: 664800 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
758 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 4 mm
mejseltjocklek a 0,6 mm
totallängd 100 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664800 4
EAN/GTIN 7610733004270
Tillverkarens nummer PB 600.2

Benämning

Utförande:

Två lika breda eggar, inbördes förskjutna 90°. PB Swiss Tools-speciallegering, ytförnicklad och förkromad yta. Spetsar svarta.
Lettrat skaft som ger säkert grepp i våt eller oljig omgivning. Med smidda, förskjutna eggar för normerade skruvspårsbredder.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen