{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake z zarezo (SL) | |
| Z okroglo glavo | Ne | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Površina | kromirano; nikljano | |
| Skupna dolžina L | 100 mm | |
| Barva | črna; srebro | |
| Izvedba | zakrivljena | |
| Kotnik | 90 | |
| Značilnosti ročaja | spleten | |
| Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) | črna konica | |
| Premer rezila | 5 mm | |
| Višina rezila a | 0,6 mm | |
| Širina rezila b | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | Offset screwdriver | |
| Pogon | ročaj | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 664800 4 | |
| EAN/GTIN | 7610733004270 | |
| Številka proizvajalca | PB 600.2 |