Ravni kutni odvijač, širina oštrice b: 4mm

Artikl br.: 664800 4
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
606 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 4 mm
Debljina oštrice a 0,6 mm
ukupna duljina 100 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 664800 4
EAN / GTIN 7610733004270
Broj proizvođača PB 600.2

Opis

Izvedba:

Dva vrha jednake širine, međusobno pod kutem 90°. PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrhovi kovani.
Narovašena drška za siguran hvat u mokroj ili masnoj okolini. Drška s kovanim vrhovima, postavljene su na standardnu širinu proreza vijka.