Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 2,5mm

Cod articol.: 664400 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
812 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru; Transparent
Lungimea lamei 80 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 0
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf negru
Înălțime lamă 0,4 mm
Lăţimea vârfului 2,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală 190 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 664400 2,5
EAN / GTIN 7610733086290
Număr producător 160.0-80

Descriere

Execuţie:

Tijă îngustă cu vârf în trepte plan paralel. Mâner din material plastic transparent, rezistent la şocuri.

Material:

Aliaj special PB Swiss Tools, nichelat şi cromat, vârf negru.