Destornillador para electrónica para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 2,5mm

Número de artículo: 664400 2,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.407 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Longitud total L 190 mm
Longitud cuchilla l1 80 mm
Anchura de lámina cortante b 2,5 mm
Altura de la cuchilla a 0,4 mm
Material acero especial / aleación especial
Color negro; transparente
Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) 0
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 664400 2,5
EAN / GTIN 7610733086290
Número del fabricante PB 160.0-80

Descripción

Ejecución:

Varilla delgada con filo aplanado de forma plano-paralela. Mango de plástico transparente, a prueba de golpes.

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, niquelada y cromada; filo negro.