Lapos elektronikai csavarhúzó készlet műanyag nyéllel 2,5 mm

Cikkszám: 664400 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 866 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 2,5 mm
Penge jelölése 0
Élvastagság a 0,4 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 190 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664400 2,5
EAN / GTIN 7610733086290
Gyártó száma 160.0-80

Leírás

Kivitel:

Keskeny penge párhuzamos lapú, lépcsőzetes élekkel. Nyél áttetsző, ütésálló műanyagból.

Alapanyag:

PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott, fekete él.