Plochý šroubovák pro elektroniku s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 2,5mm

Artiklové číslo: 664400 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 547 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Celková délka L 190 mm
Délka čepele l1 80 mm
Šířka čepele b 2,5 mm
Výška čepele a 0,4 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Barva Černá; Transparentní
Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) 0
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664400 2,5
EAN / GTIN 7610733086290
Číslo výrobce PB 160.0-80

Popis

Provedení:

Úzká čepel s rovnoběžně plochým, odsazeným břitem. Rukojeť z průhledného, nárazuvzdorného plastu.

Materiál:

Speciální slitina PB Swiss Tools, poniklovaná a chromovaná, břit černý.