Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich, z uchwytem z tworzywa sztucznego, szerokość ostrza b: 2mm

Nr art.: 664400 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
951 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 2 mm
oznaczenie grotu 00
grubość ostrza a 0,3 mm
długość grotu 70 mm
długość całkowita 180 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Numer producenta 160.00-70

Opis

Wykonanie:

Smukły grot z równolegle odsadzonym ostrzem. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stop specjalny PB Swiss Tools, niklowany i chromowany, końcówka czerniona.