Atsuktuvas elektronikai su plastikine rankena, Ašmenų plotis b: 2mm

Prekės Nr.: 664400 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
578 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava varžtams su įpjova (SL)
Bendras ilgis L 180 mm
Geležtės ilgis l1 70 mm
Geležtės plotis b 2 mm
Geležtės aukštis a 0,3 mm
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Spalva juoda; skaidr.
Išėjimo pavaros dydis, varžtams su įpjova (SL) 00
Ypatybė, varžtams su įpjova (SL) juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Gamintojo numeris PB 160.00-70

Aprašymas

Modelis:

Plona geležtė su plokščiai paraleliai pažemintais ašmenimis. Rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko.

Apdirbama medžiaga:

PB Swiss Tools specialus lydinys, nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juoda.