Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 2mm

Cod articol.: 664400 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă
pentru şuruburi cu fantă
Lungimea totală L
180 mm
Lungimea lamei l1
70 mm
Lăţimea tăişului b
2 mm
Grosimea tăişului a
0,3 mm
Material
oțel special / aliaj special
Măsură profil
2 mm
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă
00
Particularitate, pentru şuruburi cu fantă
Vârf negru
Culoarea
negru; transparent
Tip produs
Șurubelniţă
Suprafaţă
cromat; nichelat
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Mâner
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Număr producător PB 160.00-70

Descriere

Execuţie:

Tijă îngustă cu vârf în trepte plan paralel. Mâner din material plastic transparent, rezistent la şocuri.

Material:

Aliaj special PB Swiss Tools, nichelat şi cromat, vârf negru.