Şurubelniţă standard „Stainless” pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform 6,5 mm

Cod articol: 662500 6,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3334
Lăţimea tijei b 6,5 mm
Grosime vârf a 1,2 mm
Lungimea lamei 150 mm
Lungimea totală 255 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Material Oţel inoxidabil, INOX
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 662500 6,5
EAN / GTIN 4013288107367
Număr producător 05032005001

Descriere

Execuţie:

Tije forjate, tăişurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel superior cu tăiş conic şi vârf de antrenare cu suprafaţă rugoasă (de la Ref. 3,5).

Standard:

DIN 5265 Forma A

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.
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
    Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături