{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3334 | |
Širina konice b | 6,5 mm | |
Debelina konice a | 1,2 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 255 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 662500 6,5 | |
EAN/GTIN | 4013288107367 | |
Številka proizvajalca | 05032005001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Izvijač s standardizirano konico „Stainless“, ploščati, z ročajem Kraftform 6,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 255 | 82 |
Oznaka proizvajalca | 3334 | |
Dolžina rezila | 150 | 25 |
Širina konice b | 6,5 | 6,5 |
Debelina konice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |