{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip | |
szerokość ostrza b | 8 mm | |
oznaczenie grotu | 5 | |
grubość ostrza a | 1,2 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 260 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 10 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki Pozidriv | |
grot przelotowy | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660201 8 | |
EAN / GTIN | 7610733283958 | |
Numer producenta | 8102.D 5-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip z końcówką do pobijania 8 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
95,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie
37,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki Pozidriv | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 260 | 264 |
oznaczenie grotu | 5 | |
długość grotu | 150 | 150 |
szerokość ostrza b | 8 | 8 |
grubość ostrza a | 1,2 | 1,2 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |