Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip in udarna glava 8 mm

Št. art.: 660201 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Širina konice b 8 mm
Opis konice 5
Debelina konice a 1,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 260 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm
Pogonski profil Schlitz-Schraubendreher
steblo do konca ročaja da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660201 8
EAN/GTIN 7610733283958
Številka proizvajalca 8102.D 5-150

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Optimalno blaženje udarcev v roki, s katero držite orodje. Zožitev vratu ročaja vklj. z vratom za zanesljiv oprijem. Steblo skozi ročaj z udarno glavo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.
S 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip in udarna glava 8 mm

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip in udarna glava 8 mm

po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
19,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
565 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Schlitz-Schraubendreher Ploščati izvijač
celotna dolžina 260 264
Opis konice 5
Dolžina rezila 150 150
Širina konice b 8 8
Debelina konice a 1,2 1,2
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač