{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip | |
Anchura de filo b | 8 mm | |
Nombre de cuchilla | 5 | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 260 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 10 mm | |
Perfil de salida | Destornillador p/tornillos ranurados | |
Cuchilla continua | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660201 8 | |
EAN / GTIN | 7610733283958 | |
Número del fabricante | 8102.D 5-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes y cabeza de impacto 8 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
18,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
570 piezas en stock
7,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador p/tornillos ranurados | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 260 | 264 |
Nombre de cuchilla | 5 | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 | 150 |
Anchura de filo b | 8 | 8 |
Grosor de filo a | 1,2 | 1,2 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |