{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Širina oštrice b | 8 mm | |
Oznaka oštrice | 5 | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 260 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 10 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
prolazna oštrica | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660201 8 | |
EAN / GTIN | 7610733283958 | |
Broj proizvođača | 8102.D 5-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip i udarna glava 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
20,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 260 | 264 |
Oznaka oštrice | 5 | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Širina oštrice b | 8 | 8 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |