{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Terän leveys b | 8 mm | |
Terän nimitys | 5 | |
Terän paksuus a | 1,2 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 260 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
läpimenevä terä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660201 8 | |
EAN / GTIN | 7610733283958 | |
Valmistajan numero | 8102.D 5-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ja iskupää 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
22,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
596 kappaletta varastossa
8,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 260 | 264 |
Terän nimitys | 5 | |
Terän pituus | 150 | 150 |
Terän leveys b | 8 | 8 |
Terän paksuus a | 1,2 | 1,2 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |