{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip | |
Pengeszélesség b | 8 mm | |
Penge jelölése | 5 | |
Élvastagság a | 1,2 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 260 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | |
Profil | Blade screwdriver | |
Végigmenő penge | igen | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660201 8 | |
EAN / GTIN | 7610733283958 | |
Gyártó száma | 8102.D 5-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel és ütőfejjel 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
19,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
565 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Blade screwdriver | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 260 | 264 |
Penge jelölése | 5 | |
Pengehossz | 150 | 150 |
Pengeszélesség b | 8 | 8 |
Élvastagság a | 1,2 | 1,2 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |