Wkrętak dynamometryczny z gniazdem bitów 1/4-cala, ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 600cNm

Nr art.: 659985 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 321,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 1 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 6 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Długość całkowita L 198 mm
Kierunek dokręcania strona prawa
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Kolor Zielony; Czarny; Turkusowy
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Funkcja Slipper tak
Jednostka miary momentu obrotowego cNm; Nm
Min. moment obrotowy, Nm 1
Min. moment obrotowy, cNm 100
Maks. moment obrotowy, Nm 6
Maks. moment obrotowy, cNm 600
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; cNm
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający; akustyczny
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 cNm
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659985 600
EAN / GTIN 4000896260065
Numer producenta 6005CT-60
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

  • Doskonały odczyt dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi numerycznemu.
  • Krótka droga wyzwalania 36° z wyraźnie słyszalnym sygnałem.
  • Magazynek bitów (1/4 cala – D 6,3/ F 6,3) z szybkim zamknięciem – szybka wymiana bitu jedną ręką.
  • „Funkcja grzechotki” z mechanizmem swobodnego obrotu, przełączana w prawo i w lewo lub blokowana, umożliwia niezakłóconą pracę podczas obsługi połączeń śrubowych, nawet w ograniczonej przestrzeni
  • Mechanizm wyzwalający wykonany z wysokostopowej stali narzędziowej, odpornej na zużycie.
  • Przekroczenie tej wartości jest wykluczone dzięki sprzęgłu ślizgowemu („Slipper”).
  • Łatwo zauważalny stan blokady dzięki symbolowi kłódki.
  • 2-komponentowy system wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i bardziej miękkich stref chwytu z TPE.
  • Kierunek uruchamiania „w lewo” umożliwia odkręcanie bez ograniczenia momentu obrotowego.
  • „Made in Germany”
Z uchwytem poprz.

Funkcja:

Po osiągnięciu ustawionej wartości wkrętak rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny i natychmiast jest gotowy do ponownego użycia.

Norma:

Sprawdzone zgodnie z normą DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±6%.