{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 4 Nm | |
| Zakres momentu obrotowego maks. | 10 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Uchwyt bitów | D 6,3; F 6,3 | |
| Długość całkowita L | 198 mm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 10 cNm | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Kolor | Zielony; Czarny; Turkusowy | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | brak | |
| Funkcja Slipper | tak | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; cNm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 4 | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 400 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 10 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 1 000 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | cNm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; cNm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy |
| Numer artykułu | 659985 1000 | |
| EAN / GTIN | 4000896260089 | |
| Numer producenta | 6005CT-100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |