Destornillador dinamométrico con alojamiento de puntas de 1/4 pulgada, con escala, Par máximo: 600cNm

Número de artículo: 659985 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Forma de la conexión asiento para puntas
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Rango de par de giro mín. 1 Nm
Rango de par de giro máx. 6 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Longitud total L 198 mm
Sentido de apriete a derecha
Certificado de prueba del fabricante sí
Norma DIN EN ISO 6789
Color verde; negro; turquesa
Perfil de salida ninguno/a
Función slipper sí
Unidad de medida par de giro cNm; Nm
Par de giro mín., Nm 1
Par de giro mín., cNm 100
Par máx., Nm 6
Par máx., cNm 600
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad del par de giro Nm; cNm
Datos protocolables no
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora; háptico
Contenido pieza única
Calibrable sí
Messtechnik ejecución mecánica
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 cNm
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Indicación analógico/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 659985 600
EAN / GTIN 4000896260065
Número del fabricante 6005CT-60
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

  • Excelente lectura gracias a la gran pantalla de dígitos claros.
  • Recorrido corto de 36° con señal claramente audible.
  • Soporte para puntas (1/4 pulgada - D 6,3/F 6,3) con cierre rápido para un cambio de punta rápido con una mano.
  • “Función de carraca” con mecanismo de rueda libre, conmutable derecha ∙ izquierda ∙ fija ∙ que permite un trabajo rápido gracias al reagarre suave al apretar y aflojar uniones atornilladas, incluso en espacios de instalación reducidos
  • Mecanismo de disparo hecho de acero de herramientas de alta aleación, de poco desgaste.
  • La superación del valor queda descartada por el embrague deslizante (“Slipper”).
  • Estado de bloqueo fácilmente reconocible por medio de los símbolos de bloqueo.
  • Sistema de 2 componentes de plástico de alta calidad reforzado con fibra de vidrio y zonas de agarre más blandas de TPE.
  • La dirección de accionamiento a izquierda permite aflojar sin limitación de par.
  • “Made in Germany”
Con mango transversal.

Función:

El destornillador se suelta de forma audible y perceptible cuando se alcanza el valor ajustado y vuelve a estar inmediatamente listo para funcionar.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

±6 %.