Tournevis dynamométrique avec porte-embouts 1/4 pouce, avec vernier, à déclenchement automatique, Couple maximal: 600cNm

Réf.: 659985 600
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Forme de la connexion porte-embouts
Principe de déclenchement accouplement à friction mécanique
Plage de couples min. 1 Nm
Plage de couple max. 6 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
porte-embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale L 198 mm
Graduation 1 trait 10 cNm
Sens de serrage droite
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789
Couleur vert; noir; turquoise
Profil d’entraînement sans
Fonction Slipper oui
Unité de mesure couple Nm; cNm
Couple min., Nm 1
Couple min., cNm 100
Couple max., Nm 6
Couple max., cNm 600
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Unité de mesure graduation cNm
Unité de couple Nm; cNm
Possibilité de journalisation des données non
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback acoustique; à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit tournevis dynamométriques
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique

Identification et classification

Référence article 659985 600
EAN / GTIN 4000896260065
Réf. fabricant 6005CT-60
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

  • Excellente lisibilité grâce à un grand affichage numérique clair.
  • Course de déclenchement courte de 36° avec signal clairement audible.
  • Porte-embouts (1/4 pouce - D 6,3/ F 6,3) à fermeture rapide – Changement d’embout rapide d’une seule main.
  • La “fonction cliquet” avec mécanisme de course libre, commutable droite/gauche/fixe, permet un travail rapide grâce à un ajustement aisé lors des serrages/desserrages, même dans les espaces restreints
  • Mécanisme de déclenchement en acier à outils fortement allié - faible usure.
  • Tout dépassement de valeur est exclu grâce à l’accouplement à glissement (“Slipper”).
  • Etat de verrouillage facilement reconnaissable grâce aux symboles de cadenas.
  • Système bimatière en plastique renforcé de fibres de verre de haute qualité et zones de préhension en TPE plus souples.
  • Le sens d’actionnement “gauche” permet un desserrage sans limitation de couple.
  • “Made in Germany”
Avec poignée transversale.

Fonctionnement:

Le tournevis émet un signal sensitif et sonore clair lorsque la valeur réglée est atteinte et est immédiatement à nouveau prêt à l’emploi.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±6 %.