{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 0,2 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 1,2 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Uchwyt bitów | D 6,3; F 6,3 | |
| Długość całkowita L | 196 mm | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Kolor | Zielony; Czarny; Turkusowy | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | brak | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; cNm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 0,2 | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 20 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 1,2 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 120 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; cNm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 1 cNm |
| Numer artykułu | 659985 120 | |
| EAN / GTIN | 4000896260041 | |
| Numer producenta | 6004CT-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |