Surubelniţă dinamometrică cu suport pentru biți de 1/4 inch, cu scală, moment maxim de rotație: 600cNm

Cod articol.: 659985 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 1 Nm
Interval cuplu max. 6 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală L 198 mm
Direcţie de strângere pe dreapta
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Culoarea verde; negru; turcoaz
Profil de antrenare nu există
Funcţie Slipper nu
Unitate de măsură cuplu cNm; Nm
Cuplu min., Nm 1
Cuplu min., cNm 100
Cuplu max., Nm 6
Cuplu max., cNm 600
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm; cNm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback acustic; de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Afişare analog
Messtechnik mecanic
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 cNm

Identificare și clasificare

Cod articol 659985 600
EAN / GTIN 4000896260065
Număr producător 6005CT-60
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

  • Lizibilitate excelentă datorită afișajului cu cifre mari și clare.
  • Cursă scurtă de declanșare de 36° cu semnal clar audibil.
  • Suport pentru biți (1/4 inch - D 6,3 / F 6,3) cu eliberare rapidă – schimbare rapidă a biților cu o singură mână.
  • ”Funcția de clichet” cu mecanism de rotire liberă, comutabilă la dreapta - stânga - fixă ​​permițând lucrul rapid prin urmărirea lină la acționarea conexiunilor cu șurub, chiar și în spații înguste
  • Mecanism de declanșare din oțel de scule înalt aliat - uzură redusă.
  • Depășirea valorii este împiedicată de ambreiajul de suprasarcină („Slipper”).
  • Stare de blocare ușor de recunoscut prin intermediul simbolurilor de blocare.
  • Sistem din 2 componente fabricat din plastic de înaltă calitate, armat cu fibră de sticlă și zone de prindere TPE mai moi.
  • Direcția de acționare la „stânga” permite slăbirea fără limitarea cuplului.
  • „Made in Germany”
Cu mâner tip T

Funcţionare:

Șurubelnița se declanșează audibil și perceptibil atunci când este atinsă valoarea setată și este imediat pregătită pentru utilizarea repetată.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 6 %.