Wkrętak dynamometryczny ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 150cNm

Nr art.: 659945 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 307,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • uchwyty bitów: D 6,3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 150 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
uchwyty bitów D 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 153 mm
Zakres momentów obrotowych 30 cNm - 150 cNm
zakres momentu obrotowego 0,3 Nm - 1,5 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 5 cNm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm; Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
masa 300 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Numer producenta 659945 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt do pewnego przenoszenia nastawionego momentu obrotowego. Łatwo czytelna, zabezpieczona przed zanieczyszczeniem skala mikrometryczna. Blokada mimowolnego przestawienia na końcu uchwytu. Grot wymienny do bitów 1/4 cala w zakresie dostawy.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając sygnał słyszalny i odczuwalny, i jest znowu gotowy do ponownego użycia.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub zadanym momentem obrotowym.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Wszystkie groty wymienne Wiha (nr 659940659946) mogą być również stosowane we wkrętakach dynamometrycznych HOLEX nr 659945.
Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.