{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Odcień, Zielony | Zielony jodłowy | |
| Część opisana, Zielony jodłowy | Klinge | |
| Seria | Torque Wechselklinge | |
| Kolor | Zielony | |
| Rozmiar napędu, groty wymienne | 4 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX6 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Średnica ostrza | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Napęd | groty wymienne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 659944 TX6 | |
| EAN / GTIN | 4010995278182 | |
| Numer producenta | 27818 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |