Groty wymienne Torque do Torx® MagicSpring, profil Torx®: TX9

Nr art.: 659944 TX9
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
220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 175 mm
Odcień, Zielony Zielony jodłowy
Część opisana, Zielony jodłowy Klinge
Seria Torque Wechselklinge
Kolor Zielony
Rozmiar napędu, groty wymienne 4 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX9
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Z funkcją przytrzymywania śruby
średnica ostrza 4 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal chromowo-wanadowo-molibdenowa
Powierzchnia ocynkowane
Napęd groty wymienne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659944 TX9
EAN / GTIN 4010995278144
Numer producenta 27814
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Oznaczone kolorem ciemnozielonym.
Sprężyny mocujące MagicSpring przytrzymują wszystkie śruby Torx.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo. Końcówki Top chromowane dla zachowania dokładnych wymiarów.

Pasuje do:

Klucz dynamometryczny nr 659930 do wielk. 700, nr 659935 i 659945.

Wskazówka:

Inne groty wymienne zob. nr 659932–659946.