Varilla intercambiable Torque para Torx® MagicSpring, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 659944 TX6
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
682 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 175 mm
Color, verde Verde abeto
Pieza descrita, Verde abeto Klinge
Serie Torque Wechselklinge
Color verde
Tamaño del accionamiento, varilla intercambiable 4 mm
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX6
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Con función de retención de tornillos
Diámetro de la hoja 4 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero al cromo-vanadio-molibdeno
Superficie galvanizado
Accionamiento varilla intercambiable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 659944 TX6
EAN / GTIN 4010995278182
Número del fabricante 27818
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Codificación de colores: verde oscuro.
El muelle de bloqueo MagicSpring mantiene fijos todos los tornillos Torx de forma fiable.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

Idóneo para:

Para atornilladores dinamométricos n.º 659930 hasta tam. 700, n.º 659935 y 659945.

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659932 − 659946.