Torque verwisselbare steel voor Torx® MagicSpring, Torx®-profiel: TX6

Artikelnummer: 659944 TX6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
429 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Torque verwisselbare steel
Torx®-profiel TX6
totale lengte 175 mm
Nuttige lengte 42 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Kleurcodering donkergroen
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659944 TX6
EAN/GTIN 4010995278182
Nummer fabrikant 27818
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kleurcodering: donkergroen.
De MagicSpring-klemveer houdt alle Torx®-schroeven goed vast.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor perfecte maatvastheid.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659930 tot maat 700, nr. 659935 en 659945.

Tip:

Andere verwisselbare stelen onder nr. 659932659946.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan