Izmjenjivi nastavak Torque za Torx® MagicSpring TX6

Artikl br.: 659944 TX6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Izmjenjivi nastavak Torque
Torx® profil TX6
ukupna duljina 175 mm
Duljina mjerenja 42 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Kodiranje boje tamno zelena
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659944 TX6
EAN / GTIN 4010995278182
Broj proizvođača 27818

Opis

Izvedba:

Kod boje: Tamno zelena.
Opruga MagicSpring pouzdano zadržava sve Torx® vijke.

Materijal:

Krom-vanadi čelik, mat kromiran. Chrom Top prevlaka oštrica za vrhunsku preciznost.

Odgovara:

Za moment odvijače br. 659930 do vel. 700, br. 659935 i 659945.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu