Zestaw wkrętaków dynamometrycznych, 8-elementowy ze skalą, uchwyt grotów wymiennych, ESD, maksymalny moment obrotowy: 50cNm

Nr art.: 659919 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 308,26 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta MecaTorque ESD
maksymalny moment obrotowy 50 cNm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 106 mm
zakres momentu obrotowego 0,1 Nm - 0,5 Nm
Zakres momentów obrotowych 10 cNm - 50 cNm
podziałka skali, 1 kreska = 1 cNm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski; Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Numer producenta 8316.A1 ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyjazną dla skóry powłoką elastomerową. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcania (zabezpieczenie przed przeciążeniem). Nastawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą pokrętła na końcu uchwytu. Położenie zablokowane zapobiega niezamierzonej zmianie ustawienia. Bardzo czytelna, zabezpieczona przed zanieczyszczeniem skala mikrometryczna.
Uchwyt narzędzia z odprowadzającego tworzywa sztucznego. (ESD).

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Zawartość:

Wkrętaki dynamometryczne: 1 szt.
3 groty do wkrętów płaskich / z główką Phillips (nr 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 groty 6-kątne (nr 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 groty do śrub Torx® (nr 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9