Asortiman moment ključeva, 8-dijelni sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica, ESD, maks. stezni moment: 50cNm

Artikl br.: 659919 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 67,20 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Postavite cijenu 8 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača MecaTorque ESD
maskimalan okretni moment 50 cNm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 106 mm
Područje okretnog momenta 0,1 Nm - 0,5 Nm
Područje okretnog momenta 10 cNm - 50 cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 1 cNm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak izmjenjiva oštrica
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka Ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Profil progona 6-kutni odvijač; Odvijač za Phillips; Odvijač za vijke s glavom s prorezom; Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Broj proizvođača 8316.A1 ESD

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim oblogom ugodnim za kožu. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja). Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometarska skala sa zaštitom od prljavštine.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Sadržaj:

Moment odvijač: 1 kom.
3 oštrice za ravni / Phillips (br. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 šesterobridne oštrice (br. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 oštrice za Torx® vijke (br. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9