Grot do wkrętów płaskich z główką Phillips, Typ: 1

Nr art.: 669605 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza 2 mm
wielkość gniazda krzyżowego 00
⌀ grotu 3,5 mm
długość całkowita 120 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętaki płaskie
obustronne czopy lub gniazda wyjściowe tak
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Numer producenta 53T.6-7-120 HO \26955

Opis

Pasuje do:

Zestawy wkrętaków precyzyjnych nr 669600669610, zestaw wkrętaków dynamometrycznych nr 659912 50 i 659919.