{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Groty wymienne | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 0,1 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 0,5 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Liczba elementów | 8 szt. | |
| Długość całkowita L | 106 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Oznaczenie producenta | MecaTorque ESD | |
| Opakowanie | walizka | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Funkcja Slipper | tak | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 10 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 50 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Jednostka momentu obrotowego | cNm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 1 cNm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy |
| Numer artykułu | 659919 50 | |
| EAN / GTIN | 7610733269488 | |
| Numer producenta | PB 8316.A1 ESD |