{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | MecaTorque ESD | |
| Maximálny uťahovací moment | 50 cNm | |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Celková dĺžka L | 106 mm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 10 cNm - 50 cNm | |
| Členenie stupnice 1 dielik = | 1 cNm | |
| Ukazovateľ | analógová | |
| Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
| Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
| Forma pripojenia | vymeniteľná čepeľ | |
| Meracia technika | mechanický | |
| Údaje protokolovateľné | nie | |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
| Spätná väzba | s vypínaním | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm | |
| Merací proces | Krútiaci moment | |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX® | |
| Druh produktu | Momentový skrutkovač |
| Číslo položky | 659919 50 | |
| EAN/GTIN | 7610733269488 | |
| Číslo výrobcu | 8316.A1 ESD |