Set de şurubelniţe dinamometrice, 8 buc. cu scală, suport pentru tije interschimbabile, ESD, Moment de torsiune maxim: 50cNm

Cod articol.: 659919 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Interval cuplu min. 0,1 Nm
Interval cuplu max. 0,5 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Direcţie de strângere pe dreapta
Număr de piese 8 buc.
Lungimea totală L 106 mm
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de etalonare al producătorului da
Poate fi calibrat da
Denumirea producătorului MecaTorque ESD
Ambalaj Cutie din plastic
Zona de protecție ESD (EPA) da
Funcţie Slipper da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu cNm
Cuplu min., cNm 10
Cuplu max., cNm 50
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Unităţi cuplu cNm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Afişare analog
Messtechnik mecanic
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 cNm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Număr producător PB 8316.A1 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă dermofil cu acoperire din elastomer. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină). Reglarea momentului dorit prin rotiţa de reglare de la capătul mânerului. Poziţia de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Conţinut:

Şurubelniţă dinamometrică: 1 buc.
3 tije pentru şuruburi cu fantă / Phillips (Cod 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 tije pentru şurubelniţă hexagonală (Cod 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 tije pentru şuruburi Torx® (Cod 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9