Momentmejslar med digital display, hållare för utbytbara klingor 50 cNm

Article no.: 659912 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 748,04 /pcs.
on request
På lager
44 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning DigiTorque V2
maximalt vridmoment 50 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 107 mm
momentintervall 10 cNm - 50 cNm
momentintervall 0,1 Nm - 0,5 Nm
upplösning 1 cNm
visning digital
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm; lbfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 56 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659912 50
EAN / GTIN 7610733276226
Manufacturer number 9318.A 10-50 cNm

Beskrivelse

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Inställning av vridmomentet utan verktyg genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (digital display på handtagets ände). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). Måttenheter: Nm, lbfft.
För fastsättning av utbytesklingor (nr 669605669608).

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.